• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 14,5mm

Art-nr.: 122686 14,5
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
49 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Inox
Nominell ⌀ DC 14,5 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 61,3 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig ja, med 25 bar
Spännspårlängd Lc 83 mm
totallängd L 133 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,15 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122686 14,5
EAN/GTIN 4067263009252
Tillverkarens nummer 122686 14,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Effektiv borrning speciellt för användning i rostfria och syrafasta stål.
Raka eggar med optimerad skärkantdesign för bättre spånbrytningsbeteende. Större spånkanaler för utmärkt spånevakuering.Ökad slitstyrka tack vare förbättrat hårdmetallsubstrat och högtemperaturbeständig beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Pro Inox" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen