{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 42,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikelnummer | 122686 7 | |
EAN/GTIN | 4067263008842 | |
Tillverkarens nummer | 122686 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 7mm
på begäran
I lager
52 styck i lager
678,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
1 108,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Färgring | blå | skär |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Produktslag | Spiralborrar | Spiralborr |