{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 6,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,09 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122642 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197971913 | |
Tillverkarens nummer | 122642 6,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 6,5 mm
på begäran
I lager
34 styck i lager
980,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
1 179,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
1 179,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
980,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
428 styck i lager
419,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | röd | grön | grön | röd | grön |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |