GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 10,3 mm

Art-nr.: 122642 10,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: h7

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Diabolo
Nominell ⌀ DC 10,3 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Typ H
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 55,6 mm
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 71 mm
totallängd L 118 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning f i stål < 60 HRC 0,11 mm/v
Färgring röd
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122642 10,3
EAN/GTIN 4045197972064
Tillverkarens nummer 122642 10,3

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
55
Stål < 55 HRC
H
28
Stål < 60 HRC
H
16
Stål < 65 HRC
H
14
Stål < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialutspetsning − som ger skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Genom konvexa huvudeggar och en definierad kantrundning får borren hög stabilitet och maximal belastningsförmåga.
Speciell multi-nanolayerbeläggning för borrning i härdade stål.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 10,3 mm

GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB 10,3 mm

på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 613,57  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 613,57  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
99 styck i lager
698,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
99 styck i lager
698,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
99 styck i lager
698,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Utförande 6×D 6×D 6×D 6×D 6×D
Färgring röd röd grön grön grön
Invändig nej nej nej nej nej
Nominell ⌀ DC 10,3 mm 10,3 mm 10,3 mm 10,3 mm 10,3 mm
Tolerans nom.-⌀ h7 h7 m7 m7 m7
Spännspårlängd Lc 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm 71 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Från samma serie "Diabolo" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen