{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,65 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122635 4,65 | |
EAN/GTIN | 4045197583826 | |
Tillverkarens nummer | 122635 4,65 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4,65mm
på begäran
I lager
73 styck i lager
768,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
1 100,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
74 styck i lager
1 098,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 118,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
276 styck i lager
551,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Nominell ⌀ DC | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,1 mm | 29,1 mm | 29,1 mm | 29,1 mm | 29,1 mm |