{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 20 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 153 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,3 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122635 20 | |
EAN/GTIN | 4045197395528 | |
Tillverkarens nummer | 122635 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 20mm
på begäran
I lager
31 styck i lager
4 219,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
||||
Beläggning | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Nominell ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 135 degrees | 140 degrees | 140 degrees |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |