{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,6 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 22,6 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122635 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197394040 | |
Tillverkarens nummer | 122635 3,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 3,6mm
på begäran
I lager
29 styck i lager
768,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
1 100,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
US $ 130.98
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
117 styck i lager
US $ 64.60
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
7 styck i lager
US $ 115.93
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
US $ 71.25
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
Färgring | grön | blå | verde | verde | rosa | azul |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 3,6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm | 3.6 mm |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |