GARANT Master Alu FEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 11,5 mm

Art-nr.: 122590 11,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h7

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Alu
Nominell ⌀ DC 11,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 3
Spetsvinkel 130 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 53,8 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 71 mm
totallängd L 118 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning f i kortspånande aluminium 1,15 mm/v
Färgring gul
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122590 11,5
EAN/GTIN 4062406711863
Tillverkarens nummer 122590 11,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
300
Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Verktyg med 3 skär, utvecklat speciellt för användning med mycket höga matningshastigheter i aluminium. Utomordentligt lämpligt för maskiner med hög effektförbrukning och stabila bearbetningsförhållanden.
  • Specialutvecklad skärgeometri, utformad för högsta möjliga matningshastigheter, reducerat skärtryck och kontrollerad spånbrytning.
  • Mycket fint slipad spännspårprofil som ger säker borttransport av spånen.
  • Extrema matningshastigheter och användningstider uppnås track vare det tredje skäret.
Den branschledande tekniken med verktygets tväregg garanterar optimala självcentreringsegenskaper och möjliggör också förborrning på ojämna ytor. 3 styrfaser säkerställer ett stabilt borrutlopp och en exakt rundhet hos hålet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Beställ form HB: med nr 122591.
Beställ form HE: med nr 122590 + 129100HE.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "Master Alu" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen