{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Master Alu | |
Nominell ⌀ DC | 6,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,76 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122590 6,4 | |
EAN/GTIN | 4062406711641 | |
Tillverkarens nummer | 122590 6,4 |