{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Diabolo | |
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 39,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 60 HRC | 0,11 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122305 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197043313 | |
Tillverkarens nummer | 122305 10,5 |