Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

HM-HPC-borr DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,06-Xmm

Art-nr.: 122305 12,06-X

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: h7

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Diabolo
⌀-Område 12,06 mm - 14,05 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Typ H
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Skaft DIN 6535 HB med h6
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 60 mm
totallängd L 107 mm
Skaftdiameter Ds 14 mm
Matning f i stål < 60 HRC 0,13 mm/v
Färgring röd
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122305 12,06-X
EAN/GTIN 4062406075811
Tillverkarens nummer 122305 12,06-X

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
35
Stål < 55 HRC
H
28
Stål < 60 HRC
H
16
Stål < 65 HRC
H
14
Stål < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

GARANT Diabolo − stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Konvexa huvudskäreggar med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån. Speciell beläggning för borrning i härdade stål.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Leveranstid: 11-12 veckor
Minsta orderkvantitet: 3 st
Kundspecifik specialtillverkning:
Annullering kan göras inom högst 3 arbetsdagar efter erhållen orderbekräftelse. Ingen återtagning är möjlig. Med förbehåll för över- och underleverans med ±10% (minst 1 st).

Från samma serie "Diabolo" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen