Spiralborr långt HSS W 2,5 mm

Art-nr.: 116040 2,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    92,25  SEK / st.
  • Från 5st.
    76,90  SEK / st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 2,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 340
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Spiralvinkel 30-40 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 58,3 mm
Spännspårlängd Lc 62 mm
totallängd L 95 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm
Matning f i kortspånande aluminium 0,05 mm/v
Färgring gul
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116040 2,5
EAN/GTIN 4045197025746
Tillverkarens nummer 116040 2,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med urspetsning form A från storlek 2,5 mm
Förstärkt kärna utan kärnkona. Exakt spetsslipning. Breda spånspår med kraftigt rundade bakkanter. Blankslipad yta.

Fördel:

För borrning av djupa hål och förborrarbeten där borrbussningaranvänds.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med 142° spetsvinkel för ökad processäkerhet.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Spiralborr långt HSS W 2,5 mm

Spiralborr långt HSS W 2,5 mm

på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från 1  st
92,25  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
76,90  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
389 styck i lager
Från 1  st
89,27  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
74,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
442 styck i lager
Från 1  st
142,22  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
118,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager
Från 1  st
185,31  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 5  st
154,48  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Beläggning obelagd obelagd obelagd TiAlN
Färgring gul Utan blå Utan
totallängd L 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm
Norm DIN 340 DIN 340 DIN 340 DIN 340
Spetsvinkel 130 grad 130 grad 130 grad 130 grad
Spännspårlängd Lc 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen