{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borrområde | 1 mm - 6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 51 | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,1 mm | |
med kassett | Ja | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 115120 1-6 | |
EAN/GTIN | 4045197024367 | |
Tillverkarens nummer | 115120 1-6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sats spiralborrar HSS nr 114150 med kassett 1-6
på begäran
I lager
149 styck i lager
2 134,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
327 styck i lager
592,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
252 styck i lager
1 881,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
5 101,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
332 styck i lager
1 232,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal borr | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
intervall mellan borrdiametrar | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Borrområde | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |