{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 9,9 | |
EAN/GTIN | 4045197535443 | |
Tillverkarens nummer | 114405 9,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/EVA N 9,9 mm
på begäran
I lager
41 styck i lager
Från
1
st
174,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
145,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
Från
1
st
234,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
195,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 135 | 135 |
Skaftdiameter Ds | 9,9 | 9,9 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72,2 | 28,2 |