{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,4 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,9 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,4 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114405 7,4 | |
EAN/GTIN | 4045197535191 | |
Tillverkarens nummer | 114405 7,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/EVA N 7,4 mm
på begäran
I lager
45 styck i lager
Från
1
st
123,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
102,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
Från
1
st
150,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
125,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
totallängd L | 109 | 74 |
Invändig | nej | nej |
Spetsvinkel | 135 | 135 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,9 | 22,9 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |