Handske, par MASTER CUT C OIL+, Handskstorlek: 6

Art-nr.: 094422 6
Pris per 1 par
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1par
    166,72  SEK / par
  • Från 12par
    138,97  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
375 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Handskegenskap: DMF-fri; Förstärkt tumgrepp
  • Stickningsteknik: 18G
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: C

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie MASTER CUT
Handskegenskap DMF-fri; Förstärkt tumgrepp
Stickningsteknik 18G
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4X42C
Hållarmaterial HPPE
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Full beläggning
Tillämpningsområde Precision; Allround
Färg svart
Användningsdata Flergångs
Skärskyddsklass C
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094422 6
EAN/GTIN 4062406423919
Tillverkarens nummer 094422 6
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Tätt anliggande och extremt bekväm genom 18 gauge-stickningstekniken. Behaglig nitrilmikroskumplastbeläggning som ger en synnerligen god bärkänsla och hög fingerrörlighet. Det gör dem mycket lämpliga för exakt hantering av små skarpkantade delar. Genom beläggning helt i nitril upp över fingerlederna mycket lämpliga för oljiga miljöer. Ett andra beläggningsskikt av sandad nitril på handflatan och fingrarna ger ett mycket säkert grepp. Med förstärkt tumveck för längre livslängd.
GARANT MASTER CUT C OIL+. Mycket flexibel skärskyddshandske med skärskyddsnivå C. Perfekt för oljiga arbetsmiljöer med hög skärskaderisk, t.ex. vid maskiner för skärande bearbetning.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Warning:

Avsedd användning
  • Optimal skyddsverkan uppnås bara om det område som ska skyddas är helt täckt. Kontrollera att skyddshandskarna går att stänga ordentligt om de har en stängningsfunktion. Skyddshandskarna får inte glida av handen. Välj rätt storlek på handskarna.
  • Skyddar händerna mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och andra ytliga skador.
  • För arbeten i oljig arbetsmiljö.

Olämplig användning
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.
  • Använd inte i närheten av roterande maskindelar.
  • Skyddar inte mot kemiska, mikrobiologiska, termiska och elektriska risker.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen