Handske, par MASTER CUT D 6

Art-nr: 094446 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    181,53  SEK / par
  • Från 12par
    151,30  SEK / par
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
2 873 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: Förstärkt tumgrepp
  • Stickningsteknik: 18G
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: D

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie MASTER CUT
    Handskegenskap Förstärkt tumgrepp
    Stickningsteknik 18G
    Kläder standard Oeko-Tex standard 100
    EN 388 4442D
    Hållarmaterial Specialgarn
    Beläggning Nitrilskum
    Beläggningsvariant Handflata
    användningsområde Precision; Allround
    Färg grå/svart
    Användningsdata Flergångs
    Skärskyddsklass D
    Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 094446 6
    EAN/GTIN 4062406273392
    Tillverkarens nummer 094446 6

    Benämning

    Utförande:

    Tättslutande och extremt komfortabla genom 18 gauge-stickningstekniken. Behaglig beläggning av nitrilskumplast som ger en synnerligen god kontaktkänsla och hög fingerfärdighet. Det gör dem mycket lämpliga för exakt hantering av små skarpkantade delar. Också mycket lämpliga för oljiga arbeten.
    GARANT MASTER CUT D. Skärskyddsklass D, komplett utan glas- pch stålfibrer. Med förstärkt tumgrepp som förlänger användningstiden.
    Handskarna kan tvättas mellan 40–60 °C upp till 4 gånger.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Anmärkning:

    Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen