Handske, par MASTER CUT B OIL+ 6

Art-nr: 094421 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    156,54  SEK / par
  • Från 12par
    130,53  SEK / par
Storleksguide
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
341 styck i lager
  • Handskegenskap: DMF-fri
  • Stickningsteknik: 18G
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: B

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie MASTER CUT
Handskegenskap DMF-fri
Stickningsteknik 18G
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4X42B
Hållarmaterial HPPE
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Full beläggning
användningsområde Precision; Allround
Färg svart
Användningsdata Flergångs
Skärskyddsklass B
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094421 6
EAN/GTIN 4062406423858

Benämning

Utförande:

Tätt anliggande och extremt bekväm genom 18 gauge-stickningstekniken. Behaglig nitrilmikroskumplastbeläggning som ger en synnerligen god bärkänsla och hög fingerrörlighet. Det gör dem mycket lämpliga för exakt hantering av små skarpkantade delar. Genom beläggning helt i nitril upp över fingerlederna mycket lämpliga för oljiga miljöer. Ett andra beläggningsskikt av sandad nitril på handflatan och fingrarna ger ett mycket säkert grepp. Med förstärkt tumveck för längre livslängd.
GARANT MASTER CUT B OIL+. Mycket flexibel skärskyddshandske med skärskyddsnivå B. Perfekt för oljiga arbetsmiljöer med medelstora skärskaderisker, t.ex. vid maskiner för skärande bearbetning.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Storleksguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen