Handske, par MASTER CUT C OIL+ 8

Art-nr: 094422 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    166,57  SEK / par
  • Från 12par
    138,85  SEK / par
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
309 styck i lager
  • Handskegenskap: DMF-fri; Förstärkt tumgrepp
  • Stickningsteknik: 18G
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Skärskyddsklass: C

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie MASTER CUT
Handskegenskap DMF-fri; Förstärkt tumgrepp
Stickningsteknik 18G
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4X42C
Hållarmaterial HPPE
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Full beläggning
användningsområde Precision; Allround
Färg svart
Användningsdata Flergångs
Skärskyddsklass C
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094422 8
EAN/GTIN 4062406423933

Benämning

Utförande:

Tätt anliggande och extremt bekväm genom 18 gauge-stickningstekniken. Behaglig nitrilmikroskumplastbeläggning som ger en synnerligen god bärkänsla och hög fingerrörlighet. Det gör dem mycket lämpliga för exakt hantering av små skarpkantade delar. Genom beläggning helt i nitril upp över fingerlederna mycket lämpliga för oljiga miljöer. Ett andra beläggningsskikt av sandad nitril på handflatan och fingrarna ger ett mycket säkert grepp. Med förstärkt tumveck för längre livslängd.
GARANT MASTER CUT C OIL+. Mycket flexibel skärskyddshandske med skärskyddsnivå C. Perfekt för oljiga arbetsmiljöer med hög skärskaderisk, t.ex. vid maskiner för skärande bearbetning.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen