{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | CONDUCTEX® | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon | |
Materialvikt / vävtäthet | 130 g/m2 | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Färg | vit | |
Unisex-storlek | L | |
Standard/förordning | EN 61340-5-1 | |
andningsaktiv | Ja | |
antistatisk | Ja | |
Knäppe för jacka | Tryckknapp | |
dold låslist | Ja | |
Produktslag | Rock |
Artikelnummer | 091600 L | |
EAN/GTIN | 4050274194932 | |
Tillverkarens nummer | 08005 48011 000 10-L |