ESD herrpolotröja CONDUCTEX® Cotton Knit XS

Art-nr: 091625 XS
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 95% bomull; 5 % carbon
  • Materialvikt / vävtäthet: 160
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie CONDUCTEX®
    Kön Herr
    Tygsammansättning 95% bomull; 5 % carbon
    Materialvikt / vävtäthet 160 g/m2
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    Färg vit
    Unisex-storlek XS
    Produktslag Polotröja

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 091625 XS
    EAN/GTIN 4050274470678
    Tillverkarens nummer 08011 86004 002 10-XS

    Benämning

    Utförande:

    Användning: Elektroniktillverkning. För skydd av produkter mot elektrostatisk urladdning.
    Ytresistivitet: 106 - 107 Ω.
    ESD polotröja stickad av bekvämt CONDUCTEX® Cotton Knit-material. Tillförlitlig avledningsförmåga och högklassigt detaljutförande. Mycket bra passform med ledande polokrage.
    • Bröstficka med knapplås.
    • Stickat ESD-emblem på vänster överarm.

    Norm:

    EN 61340-5-1.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen