ESD dampolotröja CONDUCTEX® Cotton Knit XS

Art-nr: 091635 XS
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 95% bomull; 5 % carbon
  • Materialvikt / vävtäthet: 160
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CONDUCTEX®
Kön Dam
Tygsammansättning 95% bomull; 5 % carbon
Materialvikt / vävtäthet 160 g/m2
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Färg vit
Unisex-storlek XS
Produktslag Polotröja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091635 XS
EAN/GTIN 4050274471996
Tillverkarens nummer 08011 86013 001 10-XS

Benämning

Utförande:

Användning: Elektroniktillverkning. För skydd av produkter mot elektrostatisk urladdning.
Ytresistivitet: 106 - 107 Ω.
ESD polotröja stickad av bekvämt CONDUCTEX® Cotton Knit-material. Tillförlitlig avledningsförmåga och högklassigt detaljutförande. Mycket bra passform med ledande polokrage.
  • Bröstficka med knapplås.
  • Stickat ESD-emblem på vänster överarm.

Dampolotröja med figurformad skärning.

Norm:

EN 61340-5-1.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen