ESD herrock CONDUCTEX® XS

Art-nr: 091601 XS
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon
  • Materialvikt / vävtäthet: 130
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie CONDUCTEX®
    Kön Herr
    Tygsammansättning 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon
    Materialvikt / vävtäthet 130 g/m2
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    Färg silvergrå
    Unisex-storlek XS
    Standard/förordning EN 61340-5-1
    andningsaktiv Ja
    antistatisk Ja
    Knäppe för jacka Tryckknapp
    dold låslist Ja
    Produktslag Rock

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 091601 XS
    EAN/GTIN 4050274195472
    Tillverkarens nummer 08005 48011 000 50-XS

    Benämning

    Uitvoering:

    Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
    Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
    ESD-mantel van licht, comfortabel CONDUCTEX®-materiaal. Het mengweefsel overtuigt met goede lekwaarden en hoog draagcomfort. Zeer ademend, getest door het Duitse Hohenstein Institut. Zonder zijnaden.
    • Met reverskraag en aan één zijde blinde drukknoopsluiting.
    • Opgezette zijzakken, schuin toegankelijk.
    • Borstzak.
    • Instelbare mouwzoom met drukknoop.
    • ESD-stick-embleem op linker bovenarm.

    Norm:

    EN 61340-5-1.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen