ESD herrock CONDUCTEX® XS

Art-nr: 091600 XS
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon
  • Materialvikt / vävtäthet: 130
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie CONDUCTEX®
    Kön Herr
    Tygsammansättning 75 % polyester; 23 % bomull; 2 % carbon
    Materialvikt / vävtäthet 130 g/m2
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    Färg vit
    Unisex-storlek XS
    Standard/förordning EN 61340-5-1
    andningsaktiv Ja
    antistatisk Ja
    Knäppe för jacka Tryckknapp
    dold låslist Ja
    Produktslag Rock

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 091600 XS
    EAN/GTIN 4050274194901
    Tillverkarens nummer 08005 48011 000 10-XS

    Benämning

    Utförande:

    Användning: Elektroniktillverkning. För skydd av produkter mot elektrostatisk urladdning.
    Ytresistivitet: 106 - 107 Ω.
    ESD rock av lätt och bekvämt CONDUCTEX®-material. Blandväven övertygar genom sina goda avledningsvärden och sin höga bärkomfort. Hög andningsaktivitet, kontrollerad av Hohenstein-institutet. Utan sidosömmar.
    • Med reverskrage och ensidigt dold tryckknappslist.
    • Påsydda sidfickor med snett ingrepp.
    • Bröstficka.
    • Inställbar ärmfåll med tryckknapp.
    • Stickat ESD-emblem på vänster överarm.

    Norm:

    EN 61340-5-1.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen