• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT GreenPlus ultraljudstvättmedel Sonic Cleaner AC, sur, Innehåll: 5l

Art-nr.: 088018 5
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
89 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (l) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

volym vätska 5 l
Blandningsförhållande 5 - 100 %
pH-värde 2,2
lagringstemperatur 20 °C - 80 °C
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Produktslag Ultraljudskraftrengöringsmedel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 088018 5
Kopiera
EAN/GTIN 4067263733140
Kopiera
Tillverkarens nummer 088018 5
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

GARANT GreenPlus ultraljudsrengörare – bästa prestanda och maximal flexibilitet. Arbetar du med komplexa arbetsstyckegeometrier och känsliga ytor? Då är Sonic Cleaner-serien gjord för dig. GARANT GreenPlus rengöringslinje, som är speciellt utformad för ultraljudssystem, omfattar alkaliska, sura och neutrala rengöringsmedel för många olika material och tillämpningsområden. Allt efter krav och smutsighetsgrad kan de högkoncentrerade rengöringsmedlen spädas och är kraftfulla redan vid rumstemperatur. På så sätt utnyttjas mediet optimalt. Långa användningstider sparar dessutom tid och pengar. Alla Sonic Cleaner är märkningsfria, biologiskt nedbrytbara, VOC-fria och silikatfria. Enkel företagsintern hantering, skydd av dina anställda och av miljön garanteras.
Sonic Cleaner AC - surt, luktneutralt rengöringskoncentrat, används för rostborttagning på järnmaterial. Kalk, oxider och mineralavlagringar kan fortfarande avlägsnas.

Användningsdata:

För ultraljudstvättar.
Rost, kalk, oxider, mineralavlagringar samt oljor och fetter.

Passar till:

Materialen blir överdragna med en molekylär skyddsfilm som ger tillfälligt skydd mot korrosion. Efterföljande beläggnings- eller härdningsprocesser påverkas inte.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "GreenPlus" Visa alla

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen