GARANT GreenPlus Inox Care 500

Art-nr: 088005 500
(SEK 294,75 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
578 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (ml resp. l) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande sprutflaska
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Innehåll 0,5 l
Färg vit
Form flytande
Densitet 0,94 g/cm3
Kokpunkt 100 °C
pH-värde 11,4
lagringstemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produktslag Universalrengöringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088005 500
EAN/GTIN 4062406403140
Tillverkarens nummer 088005 500

Benämning

Utförande:

NSF-certifierad. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.
Rengör, skyddar och vårdar rostfritt stål, aluminium, icke-järnmetaller och plaster. Avlägsnar enkelt och säkert damm, fingeravtryck och oljor. Ger strålande glans.
500 ml sprayflaska av 100% återvunnen PET. Kan fyllas på många gånger.
Rengöringsmedlet för rostfritt stål är färdigt för användning och ska användas manuellt. Ett absolut måste för högkvalitativa apparater, ytor och metallkomponenter som måste kunna förvaras för en längre tid på ett tillförlitligt sätt. Sprayen för rostfritt stål är särskilt lämplig för metallbearbetning och fordonsindustrin. Tack vare NSF-certifieringen är den även lämplig för användning inom livsmedelsindustrin för rengöring och skötsel av stora anläggningar.
  • Märkningsfri.
  • Kan användas manuellt.
  • NSF-certifierat för livsmedelsområdet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen