{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | sprutflaska | |
Hållbarhet | GARANT GreenPlus | |
Innehåll | 0,5 l | |
Färg | transparent | |
Form | flytande | |
Densitet | 1,04 g/cm3 | |
Kokpunkt | 100 °C | |
pH-värde | 2,2 | |
lagringstemperatur | 2 °C - 35 °C | |
Serie | GreenPlus | |
Produktslag | Universalrengöringsmedel |
Artikelnummer | 088002 500 | |
EAN/GTIN | 4062406400880 | |
Tillverkarens nummer | 088002 500 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT GreenPlus Acid Cleaner, Innehåll (ml resp. l): 500
på begäran
I lager
481 styck i lager
|
på begäran
I lager
1 359 styck i lager
|
på begäran
I lager
1 472 styck i lager
|
på begäran
I lager
2 737 styck i lager
|
på begäran
I lager
430 styck i lager
|
|
Densitet | 1,04 g/cm3 | 1,01 g/cm3 | 0,99 g/cm3 | 1,007 g/cm3 | 0,94 g/cm3 |
Utförande | sprutflaska | sprutflaska | sprutflaska | sprutflaska | sprutflaska |
Färg | transparent | transparent | transparent | transparent | vit |
Innehåll | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
Kokpunkt | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 100 °C | 100 °C |
Produktslag | Universalrengöringsmedel | Universalrengöringsmedel | Universalrengöringsmedel | Universalrengöringsmedel | Universalrengöringsmedel |
pH-värde | 2,2 | 9 | 11,4 | 10,5 - 11 | 11,4 |