GARANT GreenPlus Acid Cleaner 200

Art-nr: 088002 200
Ny produkt
(SEK 84,31 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (ml resp. l) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Fat
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Innehåll 200 l
Färg transparent
Form flytande
Densitet 1,04 g/cm3
Kokpunkt 100 °C
pH-värde 2,2
lagringstemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produktslag Universalrengöringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088002 200
EAN/GTIN 4067263120513
Tillverkarens nummer 088002 200

Benämning

Utförande:

NSF-certifierad. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.
Surt allrengöringsmedel som inte är märkningspliktigt. Avlägsnar rost, kalk och mineraliska föroreningar på ett säkert och skonsamt sätt. Kan blandas med vatten upp till 1:10.
Plastfat 200 liter.
Efter en applicering av rengöringsmedlet och en kort verkningstid kan den upplösta smutsen torkas av eller sköljas bort med vatten.
  • Ej märkningspliktigt.
  • Kan användas manuellt.
  • NSF-certifierat för livsmedelsområdet.
  • Lämpligt för påfyllning av sprayflaskor och trycksprutor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen