• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

GARANT GreenPlus ultraljudstvättmedel Sonic Cleaner AC 200 l

Art-nr: 088018 200
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (l) Enhetspris inklusive moms
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    volym vätska 200 l
    Blandningsförhållande 5 - 100 %
    pH-värde 2,2
    lagringstemperatur 20 °C - 80 °C
    Hållbarhet GARANT GreenPlus
    Serie GreenPlus
    Produktslag Ultraljudskraftrengöringsmedel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 088018 200
    EAN/GTIN 4067263116172
    Tillverkarens nummer 088018 200

    Benämning

    Utförande:

    GARANT GreenPlus ultraljudsrengörare – bästa prestanda och maximal flexibilitet. Arbetar du med komplexa arbetsstyckegeometrier och känsliga ytor? Då är Sonic Cleaner-serien gjord för dig. GARANT GreenPlus rengöringslinje, som är speciellt utformad för ultraljudssystem, omfattar alkaliska, sura och neutrala rengöringsmedel för många olika material och tillämpningsområden. Allt efter krav och smutsighetsgrad kan de högkoncentrerade rengöringsmedlen spädas och är kraftfulla redan vid rumstemperatur. På så sätt utnyttjas mediet optimalt. Långa användningstider sparar dessutom tid och pengar. Alla Sonic Cleaner är märkningsfria, biologiskt nedbrytbara, VOC-fria och silikatfria. Enkel företagsintern hantering, skydd av dina anställda och av miljön garanteras.
    Sonic Cleaner AC - surt, luktneutralt rengöringskoncentrat, används för rostborttagning på järnmaterial. Kalk, oxider och mineralavlagringar kan fortfarande avlägsnas.

    Användningsdata:

    För ultraljudstvättar.
    Rost, kalk, oxider, mineralavlagringar samt oljor och fetter.

    Passar till:

    Materialen blir överdragna med en molekylär skyddsfilm som ger tillfälligt skydd mot korrosion. Efterföljande beläggnings- eller härdningsprocesser påverkas inte.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen