Virvelblock M30

Art-nr: 086486 M30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
84 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gäng-⌀ M30×35
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 5,3 t
Hyllplansbredd på bult A 45 mm
Öglans bredd B 22 mm
dim C 65 mm
Bultdiameter D 75 mm
dim E 80 mm
höjd H 165 mm
Produktslag Virvelblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086486 M30
EAN/GTIN 8013429800177
Tillverkarens nummer C8000503035

Benämning

Utförande:

Skruvbar, 360°-vridbar anslagspunkt för lyft av tunga laster, kullager, 100 % spricktålig, certifierad enligt DGUV.

Anmärkning:

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen