Virvelblock M24

Art-nr: 086486 M24
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
57 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gäng-⌀ M24×30
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 3,15 t
Hyllplansbredd på bult A 40 mm
Öglans bredd B 18 mm
dim C 70 mm
Bultdiameter D 58 mm
dim E 68 mm
höjd H 153 mm
Produktslag Virvelblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086486 M24
EAN/GTIN 8013429800139
Tillverkarens nummer C8000302430

Benämning

Utförande:

Skruvbar, 360°-vridbar anslagspunkt för lyft av tunga laster, kullager, 100 % spricktålig, certifierad enligt DGUV.

Anmärkning:

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen