Virvelblock M16

Art-nr: 086486 M16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
271 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Gäng-⌀ M16×20
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 1,12 t
Hyllplansbredd på bult A 30 mm
Öglans bredd B 13 mm
dim C 46 mm
Bultdiameter D 38 mm
dim E 50 mm
höjd H 105 mm
Produktslag Virvelblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086486 M16
EAN/GTIN 8013429800054
Tillverkarens nummer C8000101620

Benämning

Utförande:

Skruvbar, 360°-vridbar anslagspunkt för lyft av tunga laster, kullager, 100 % spricktålig, certifierad enligt DGUV.

Anmärkning:

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen