Virvelblock M20

Art-nr: 086486 M20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
192 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Gäng-⌀ M20×30
Lyftkapacitet WLL SF 4:1 2 t
Hyllplansbredd på bult A 34 mm
Öglans bredd B 16 mm
dim C 57 mm
Bultdiameter D 50 mm
dim E 61 mm
höjd H 131 mm
Produktslag Virvelblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086486 M20
EAN/GTIN 8013429800092
Tillverkarens nummer C8000202030

Benämning

Utförande:

Skruvbar, 360°-vridbar anslagspunkt för lyft av tunga laster, kullager, 100 % spricktålig, certifierad enligt DGUV.

Anmärkning:

SF 4:1 = Säkerhetsfaktor 4.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Gäng-⌀ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen