• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Platt magnet med invändig gänga, Neodym, ⌀: 6mm

Art-nr.: 085924 6
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
295 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 5 N
6 mm
höjd 4,5 mm
höjd med gänga 11,5 mm
Material magnetkärna Neodym
Material yta förzinkade
Gänga M3
Gänghylsa Ja
maximal temperaturbeständighet 80 °C
vikt 2,7 g
Produktslag Platt gripmagnet

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 085924 6
Kopiera
EAN/GTIN 2050001737717
Kopiera
Tillverkarens nummer E770
Kopiera

Benämning

Utförande:

  • Temperaturbeständig upp till 80 °C.
  • Förzinkad yta, magnetkärna av neodym.
  • Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Anmärkning:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.