{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nominell vidhäftningskraft | 200 N | |
⌀ | 25 mm | |
höjd | 7 mm | |
höjd med gänga | 14 mm | |
Material magnetkärna | Neodym | |
Material yta | förzinkade | |
Gänga | M4 | |
Gänghylsa | Ja | |
maximal temperaturbeständighet | 80 °C | |
vikt | 34 g | |
Produktslag | Platt gripmagnet |
Artikelnummer | 085924 25 | |
EAN/GTIN | 2050001737779 | |
Tillverkarens nummer | E776 |