{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nominell vidhäftningskraft | 350 N | |
⌀ | 32 mm | |
höjd | 7 mm | |
höjd med gänga | 15,5 mm | |
Material magnetkärna | Neodym | |
Material yta | förzinkade | |
Gänga | M5 | |
Gänghylsa | Ja | |
maximal temperaturbeständighet | 80 °C | |
vikt | 48 g | |
Produktslag | Platt gripmagnet |
Artikelnummer | 085924 32 | |
EAN/GTIN | 2050001737786 | |
Tillverkarens nummer | E777 |