{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nominell vidhäftningskraft | 95 N | |
⌀ | 16 mm | |
höjd | 4,5 mm | |
höjd med gänga | 11,5 mm | |
Material magnetkärna | Neodym | |
Material yta | förzinkade | |
Gänga | M4 | |
Gänghylsa | Ja | |
maximal temperaturbeständighet | 80 °C | |
vikt | 13,2 g | |
Produktslag | Platt gripmagnet |
Artikelnummer | 085924 16 | |
EAN/GTIN | 2050001737755 | |
Tillverkarens nummer | E774 |