LED-ficklampa Core med batterier P7-CORE

Art-nr: 081370 P7-CORE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
95 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning P7 Core
IP-skyddsklass IP 54
ljusflöde 450 lm
Ljusflöde steg 2 250 lm
Ljusflöde steg 3 40 lm
brinntid 1 h
Brinntid steg 2 2 h
Brinntid steg 3 25 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 4
Batterityp Micro, AAA
totallängd 140 mm
Huvud-⌀ 37 mm
vikt 175 g
Produktslag Ficklampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081370 P7-CORE
EAN/GTIN 4058205020480
Tillverkarens nummer 502180

Benämning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de stänkskyddade aluminiumhöljena är guldpläterade, högkvalitativa linser sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.
Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive batterier och handrem.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen