LED-ficklampa Core med batterier P5-CORE

Art-nr: 081370 P5-CORE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
210 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 44

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning P5 Core
IP-skyddsklass IP 44
ljusflöde 150 lm
Ljusflöde steg 2 60 lm
Ljusflöde steg 3 15 lm
brinntid 2,5 h
Brinntid steg 2 5 h
Brinntid steg 3 12 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Mignon, AA
totallängd 120 mm
Huvud-⌀ 26 mm
vikt 83 g
Produktslag Ficklampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081370 P5-CORE
EAN/GTIN 4058205028523
Tillverkarens nummer 502599

Benämning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de stänkskyddade aluminiumhöljena är guldpläterade, högkvalitativa linser sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.
Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med diameter > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Leveransinnehåll:

Inklusive batterier och handrem.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen