LED-ficklampa Core med batterier P4-CORE

Art-nr: 081370 P4-CORE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
473 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Kan även användas som ficklampa: Fokus

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning P4 Core
IP-skyddsklass IP 54
Kan även användas som ficklampa Fokus
ljusflöde 120 lm
Ljusflöde steg 2 60 lm
Ljusflöde steg 3 15 lm
brinntid 5 h
Brinntid steg 2 9 h
Brinntid steg 3 20 h
Energiförsörjning Batteridriven
Belysning LED-modul
advanced Focus System (AFS) ja
Rapid Focus ja
Antal ingående batterier 2
Batterityp Micro, AAA
totallängd 150 mm
Huvud-⌀ 15 mm
vikt 58 g
Produktslag Ficklampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081370 P4-CORE
EAN/GTIN 4058205028493
Tillverkarens nummer 502598

Benämning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de stänkskyddade aluminiumhöljena är guldpläterade, högkvalitativa linser sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.
Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien.
Advanced Focus System (AFS)
Advanced Focus System kombinerar lins och reflektor och förenar därmed fördelarna med båda systemen. Resultatet är en enastående ljuskoncentration i fokus samt en i det närmaste homogen och avfokuserad ljuskägla. Det gör att AFS räknas till världens bästa fokuseringssystem för lysdiodlampor.
Rapid Focus
Vanliga fokuseringssystem med vridmekanism måste man som regel manövrera med båda händerna. Med Rapid Focus går det däremot att snabbt reglera ljuskäglan med en hand.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive batterier.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen