LED-ficklampa Core med batterier P6-CORE

Art-nr: 081370 P6-CORE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
64 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning P6 Core
IP-skyddsklass IP 54
ljusflöde 300 lm
Ljusflöde steg 2 25 lm
brinntid 4 h
Brinntid steg 2 25 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
Batterityp Micro, AAA
totallängd 123 mm
Huvud-⌀ 32 mm
vikt 130 g
Produktslag Ficklampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081370 P6-CORE
EAN/GTIN 4058205028554
Tillverkarens nummer 502600

Benämning

Utförande:

Ledlenser räknas till de teknikledande företagen inom LED-ficklampor. Alla kontakter i de stänkskyddade aluminiumhöljena är guldpläterade, högkvalitativa linser sprider ljuset jämnt och med små ljusförluster. Alla lampor är försedda med fokuserbart lamphuvud.
Ledlenser Core-serien, den nya generationen av den kända P-serien.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive batterier och handrem.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör