{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | KBU35Q | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 100 W | |
varvtalsområde 1:a växeln | 130 min-1 - 520 min-1 | |
form verktygshållare | QuickIN | |
maximal kärnborr-⌀ i stål | 12 mm - 35 mm | |
maximal gängtapps-⌀ i stål | M14 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 16 mm | |
maximal sänk-⌀ | 31 mm | |
maximal brotsch-⌀ | 16 mm | |
längd magnetfot | 175 mm | |
bredd magnetfot | 80 mm | |
arbetsslag | 135 mm | |
vikt | 10,6 kg | |
Längd | 311 mm | |
Bredd | 198 mm | |
höjd | 603 mm | |
nätspänning | 230 V | |
Produktslag | Kärnborrmaskin |
Artikelnummer | 076520 727053 | |
EAN/GTIN | 4014586886039 | |
Tillverkarens nummer | 72705361000 | |
Tillverkare | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |