Kärnborrmaskin 727040

Art-nr: 076520 727040
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning KBM50U
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 200 W
varvtalsområde 1:a växeln 130 min-1 - 260 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 260 min-1 - 520 min-1
form verktygshållare QuickIN / MK3
maximal kärnborr-⌀ i stål 12 mm - 50 mm
maximal gängtapps-⌀ i stål M16 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 23 mm
maximal sänk-⌀ 50 mm
maximal brotsch-⌀ 23 mm
längd magnetfot 195 mm
bredd magnetfot 90 mm
arbetsslag 145 mm
vikt 13,9 kg
Längd 311 mm
Bredd 198 mm
höjd 730 mm
nätspänning 230 V
Produktslag Kärnborrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 076520 727040
EAN/GTIN 4014586872995
Tillverkarens nummer 72704061000

Benämning

Utförande:

  • Stor magnethållkraft och säkerhetskoppling garanterar ett säkert arbete i alla positioner.
  • Integrerad tillförsel av kylsmörjmedel för rena snittytor och lång verktygsanvändningstid.
  • Komfort-magnethållkraftvisning.
  • Höger-/vänstergång (även för gängskärning).
  • Viktoptimerad konstruktion.
Magnetkärnborrmaskiner med två hastigheter
  • Svängbart matningshjul.
  • Höjd magnethållkraft.
  • Varvtalsinställning i fem steg samt varvtalsminne.

Universell kärnborrmaskin för flexibelt arbete på verkstaden eller byggplatsen. Med MK3-skaft som universellt verktygsfäste.

Leveransinnehåll:

Inklusive kylsmörjmedelsbehållare, spännband, 1 st centreringsstift, spånkrokar och väska.

Specialtillbehör:

På begäran.

Anmärkning:

HM-kärnborr och fästen finns från nr 119000. Passande QuickIN-Max-fäste och HM-kärnborrar max. DM 100 mm kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen