{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | KBU110-4M | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 700 W | |
varvtalsområde 1:a växeln | 60 min-1 - 120 min-1 | |
varvtalsområde 2:a växeln | 90 min-1 - 170 min-1 | |
varvtalsområde 3:e växeln | 150 min-1 - 300 min-1 | |
varvtalsområde 4:e växeln | 230 min-1 - 430 min-1 | |
form verktygshållare | MK4 | |
maximal kärnborr-⌀ i stål | 110 mm | |
maximal gängtapps-⌀ i stål | M36 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 40 mm | |
maximal sänk-⌀ | 60 mm | |
maximal brotsch-⌀ | 36 mm | |
längd magnetfot | 240 mm | |
bredd magnetfot | 120 mm | |
arbetsslag | 400 mm | |
vikt | 39 kg | |
Längd | 460 mm | |
Bredd | 215 mm | |
höjd | 810 mm | |
nätspänning | 230 V | |
Produktslag | Kärnborrmaskin |
Artikelnummer | 076520 727060 | |
EAN/GTIN | 4014586889740 | |
Tillverkarens nummer | 72706061000 |