{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
förpackning | Transportväska | |
tillverkarens beteckning | KBM50auto | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 1 200 W | |
varvtalsområde 1:a växeln | 130 min-1 - 260 min-1 | |
varvtalsområde 2:a växeln | 260 min-1 - 520 min-1 | |
form verktygshållare | QuickIN / MK3 | |
maximal kärnborr-⌀ i stål | 12 mm - 50 mm | |
maximal gängtapps-⌀ i stål | M16 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål | 23 mm | |
maximal sänk-⌀ | 50 mm | |
maximal brotsch-⌀ | 23 mm | |
längd magnetfot | 195 mm | |
bredd magnetfot | 90 mm | |
arbetsslag | 145 mm | |
vikt | 16,2 kg | |
Längd | 311 mm | |
Bredd | 198 mm | |
höjd | 730 mm | |
nätspänning | 230 V | |
Produktslag | Kärnborrmaskin |
Artikelnummer | 076520 727042 | |
EAN/GTIN | 4014586874272 | |
Tillverkarens nummer | 72704261000 |