Slagborrmaskin GBH540DCE

Art-nr: 075510 GBH540DCE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska
  • Skaft: SDS Max
  • form verktygshållare: SDS Max

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
Skaft SDS Max
tillverkarens beteckning GBH 5-40 DCE
maximal spiralborr-⌀ i betong 40 mm
maximal slagfrekvens 3 050 min-1
slagenergi 8,8 J
effektförbrukning 1 150 W
form verktygshållare SDS Max
vikt 6,8 kg
maximala vibrationer enligt EN 10,5 m/s2
lämpligt för material Murverk; Betong; Sten; Stål
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Slagborrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075510 GBH540DCE
EAN/GTIN 3165140461214
Tillverkarens nummer 0611264000

Benämning

Utförande:

Stor allroundslagborrmaskin med kraftfullt slagverk (8,8 J slagenergi) och SDS-max-verktygsfäste.
  • Vibrationsdämpning Vibration-Control sörjer för en behaglig arbetsmiljö, till och med då det är ont om tid.
  • Automatisk brytarspärr för bästa möjliga användarkomfort vid kontinuerlig mejselanvändning.
  • Constant-Electronic, Service-Display och standby-display för optimal arbetskomfort.
  • Ställvred för variabel inställning av varvtal och slagfrekvens för optimal effekt.

Fördel:

Vibration Control.

Leveransinnehåll:

Inklusive sidohandtag, maskinduk.
Inklusive fetttub, extra handtag, maskinduk och väska.

Anmärkning:

Passande HM-slagborrmaskiner finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen