Slagborrmaskin GBH226F

Art-nr: 075510 GBH226F
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska
  • Skaft: SDS Plus
  • form verktygshållare: SDS-Plus

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
Skaft SDS Plus
tillverkarens beteckning GBH 2-26 F
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 30 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 26 mm
maximal slagfrekvens 4 000 min-1
slagenergi 2,7 J
effektförbrukning 830 W
form verktygshållare SDS-Plus
vikt 2,9 kg
maximala vibrationer enligt EN 16,5 m/s2
lämpligt för material Murverk; Betong; Sten
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Slagborrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075510 GBH226F
EAN/GTIN 3165140859202
Tillverkarens nummer 06112A4000

Benämning

Utförande:

Robust slagborrmaskin med SDS-plus-verktygshållare och stark borrprogression.
  • Överlastskydd för skydd av användaren och maskinen.
  • Steglös varvtalsreglering för ren förborrning.
  • Många användningsområden tack vare mejslingsfunktionen (rotationsstopp).
  • Höger-/vänstergång för att lossa fastklämda borrar.
  • Byteschuck för snabba byten mellan borrning med slag i betong och borrning utan slag i trä eller metall.
  • Slagstopp för borrning i trä och stål.
  • 27 % mindre andel vibrationer jämfört med föregående modell tack vare aktiv vibrationsdämpning.

Fördel:

Slagenergi 2,7 joule.

Leveransinnehåll:

Inklusive sidohandtag, maskinduk.
Inklusive snannchuck 13 mm, utbyteschuck SDS-plus, djupanslag 210 mm, transportväska.

Anmärkning:

Passande HM-slagborrmaskiner finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen