Slagborrmaskin GBH221

Art-nr: 075510 GBH221
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska
  • Skaft: SDS Plus
  • form verktygshållare: SDS-Plus

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
Skaft SDS Plus
tillverkarens beteckning GBH 2-21 D
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 30 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 20 mm
slagenergi 2 J
effektförbrukning 650 W
form verktygshållare SDS-Plus
vikt 2,3 kg
maximala vibrationer enligt EN 13,5 m/s2
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Slagborrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075510 GBH221
EAN/GTIN 4059952569635
Tillverkarens nummer 06112A6001

Benämning

Utförande:

Robust slagborrmaskin med SDS-plus-verktygshållare och stark borrprogression.
  • Överlastskydd för skydd av användaren och maskinen.
  • Steglös varvtalsreglering för ren förborrning.
  • Många användningsområden tack vare mejslingsfunktionen (rotationsstopp).
  • Höger-/vänstergång för att lossa fastklämda borrar.

Leveransinnehåll:

Inklusive sidohandtag, maskinduk.
Inklusive djupanslag 210 mm och transportväska.

Anmärkning:

Passande HM-slagborrmaskiner finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen