Sats med universalborr av hårdmetall, Borr-⌀: 4-10mm

Art-nr.: 787050 4-10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
545 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borr-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: ej slagborrning
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal borr 5
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag ej slagborrning
Skaft Cylindriskt skaft
Borr-⌀ 4 mm - 10 mm
Antal skär Z 2
Produktslag Universalborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 787050 4-10
EAN/GTIN 9002741011346
Tillverkarens nummer 0000100705100

Benämning

Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med extra skarpa, superhårda eggar. Patenterad 4-stegsprofil för snabb utmatning av borrspån.

Användningsdata:

Noggrann rotationsborrning i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

Innehåll:

Vardera 1 borr: Strl (⌀) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Anmärkning:

OBS! − Endast för rotationsborrning (utan slag).

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Sats med universalborr av hårdmetall, Borr-⌀: 4-10mm

Sats med universalborr av hårdmetall, Borr-⌀: 4-10mm

på begäran
I lager
545 styck i lager
321,31  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
942 styck i lager
323,84  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal borr 5 7
Antal skär Z 2
Borr-⌀ 4 mm - 10 mm 4 mm - 10 mm
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft
Skärmaterial VHM VHM
Användning med slag/utan slag ej slagborrning inte slagborrning
Produktslag Universalborr Universalborr

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen