Batteridriven slagskruvdragare 18 V, Typ: M18ONEFF34

Art-nr.: 074010 M18ONEFF34
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
159 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V
  • app-anslutning: OneKey

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
app-anslutning OneKey
tillverkarens beteckning M18ONEFHIWF34-502X
Antal ingående batterier 2
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5 Ah
Batterispänning 18 V
maximalt vridmoment 1:a steget 250 Nm
maximalt vridmoment 2:a steget 500 Nm
maximal vridmoment 3:e steget 1 627 Nm
maximalt vridmoment 4:e steget 1 627 Nm
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) M33
slaghastighet 1:ans växel 0 min-1 - 850 min-1
slaghastighet 2:ans växel 0 min-1 - 1 850 min-1
slaghastighet 3:ans växel 0 min-1 - 2 400 min-1
slaghastighet 4:ans växel 0 min-1 - 2 400 min-1
fästprofil verktygshållare utvändig fyrkant
mått verktygshållare 3/4 tum
vikt 3,2 kg
typisk användning Heavy Duty
lämpligt för material Stål
Produktslag Slagskruvdragare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 074010 M18ONEFF34
EAN/GTIN 4058546029029
Tillverkarens nummer 4933459730
Tillverkare Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Benämning

Utförande:

Robust, kraftfull FUEL™ batteridriven slagskruvdragare med borstlös POWERSTATE™ EC-Motor, lång motorlivstid och hög energieffektivitet. Stabilt metallväxelhus och ergonomiskt mitthandtag med mjuk beläggning. Batteriladdningsindikator, LED-belysning av arbetsområdet. Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering. REDLINK PLUS™-Elektronik − enastående effektreglering:
  • Med systemkommunikation drivmaskin − batteri.
  • Med överlastskydd för längre livslängd hos batteri, motor och växel.

DRIVE CONTROL™ möjliggör snabbt byte mellan 4 kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar.
Batteridrivna slagskruvdragare med sprängring levererar åtdragningsmoment upp till 1627 Nm och ersätter kabel-, och tryckluftsapparater. DRIVE CONTROL möjliggör snabbt byte mellan 4 kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar.
  • Kompakt utförande.
  • Steg 4 för optimalt förhållande mellan effekt och precision vid lossning av skruvar.
  • Kraftfulla 1627 Nm vridmoment.
  • 3/4 tum sprängringfäste.
  • ONE KEY™-app för individuella verktygsinställningar.
  • Med ONE KEY™ Tool Tracker & Security kan bland annat apparatens senaste position visas.

Fördel:

DRIVE CONTROL™ .

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 × litiumjonbatteri, laddare, HD-box, bälteshållare.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och tillbehör finns från nr 073808.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen